代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
108.8 (200V時)
注文コード
20294280
品番
EL-GT20234N/W VHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥233,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
定格消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜254V
定格消費電力(W)
108.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:195.7 (200V時)
光束(Lm)
21300
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)