コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の 軸付研磨
コーワ(KOWA)の 軸付ブラシ
コーワ(KOWA)の ネジリブラシ
バリ取りマスター ネジリブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20294648
品番
891-1376-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途
金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃
軸径(Φmm)
6
粒度
500(G)
全長(mm)
85
外径(Φmm)
6
毛材
砥粒入りナイロン
ブラシ寸法(mm)
30
注意
※保護具を着用して使用してください。正回転(右回転)で使用してください。