PP-NTPHS-100 プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白 オルディ 20295190 PP-NTPHS-100 プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白 オルディ 20295190 PP-NTPHS-100 プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白 オルディ 20295190 PP-NTPHS-100 プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白 オルディ 20295190 PP-NTPHS-100 プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白 オルディ 20295190

プラスプラスネオ手提げひも付 S/30号 乳白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード20295190 品番PP-NTPHS-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

吊るして使える、吊り下げ式パッケージのシャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋です。
500mLのペットボトルが約4本入る大きさです。
・特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい
・特許取得商品(特許 第7284846号)
・エンボス加工で袋の口が開けやすい
・マチ付タイプ
・ひも付、100枚ブロックタイプで吊り下げて使用可能

用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)厚さ0.010×250(150+100)×長さ310 乳白 サイズS サイズ(号)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする