ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの 袋・ラッピング用品
ハウスホールドジャパンの レジ袋
消臭袋45L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
20295235
品番
AS46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
生ごみやオムツ、ペットのフンや汚れた衣類などの不快な臭いを吸着する高性能消臭剤を配合
用途
消臭 ゴミ袋 ごみ袋 オムツ袋 おむつ袋 生ゴミ 生ごみ 赤ちゃん ベビー 介護用 ペット用 オムツ処理袋
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
寸法(縦×横)(mm)
約650×800