パッケージ画像
ミネシマ
ミネシマの 手研磨
ミネシマの ヤスリ
ミネシマの その他ヤスリ
プラモのためのガラスヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20295251
品番
GF-1
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
付属品
専用PPケース
性能
【切削】約400〜600番相当【研磨】約2000番相当
寸法(mm)
90×9×3