メイン画像
リス
リスの キッチン・調理用品
リスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リスの 米びつ
リベラリスタ ライスストッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(96個)
注文コード
20295795
品番
GLIH029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
冷蔵庫保存で鮮度を保てるライスストッカー
材質
本体/AS樹脂、フタ/PP、計量カップ/ポリスチレン
色
ホワイト
質量(g)
408
容量(L)
2.5
サイズ(mm)
105×200×248
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません