スズキ純正 クリーンエアフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20298830 品番99250-82M00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ
高機能タイプ
高除塵:PM2.5の対策に!
抗菌:菌・カビからしっかりガード!
脱臭:イヤな排ガス集をカット!
安定風量:スムーズな空気の流れが長持ち!
※標準装備のエアコンフィルターを取り外して装着します

交換目安1年または12000km 適合車種CARRY/SUPER CARRY
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする