※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20299503
品番
V124A-SMU-M5
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(S) DC5
管接続口径
(M5) サブプレート付
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
シリーズ
(A) 大流量タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 1W
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード