※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20299537 品番 V124A-6MOU-M5
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数3 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(M5) サブプレート付 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし シリーズ(A) 大流量タイプ ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 1W マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする