定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)