定格電圧(V)(6) DC12V
ねじの種類(F) G
管接続口径(01) 1/8
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)