※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
注文コード
20305329
品番
VP542-5DZ1-03-M-X536
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
Rc3/8
仕様
セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(M) M12コネクタ(オムロン製)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
シリーズ
(5) VP500
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード