※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径NPT3/8 注文コード20305399 品番VP542-5DZ1-03N-S1-X536
参考基準価格(税別)¥34,820 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など113種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(N) NPT 管接続口径NPT3/8 仕様セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(S1) M12コネクタ(Rockwell Automation製) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル シリーズ(5) VP500 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする