ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
仕様(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット(F) ブラケット付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式