※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
注文コード
20308199
品番
VP544-5DZ1-03-X538
参考基準価格(税別)
¥38,340
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
Rc3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
仕様
セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(-) G1/2(オムロン製)
シリーズ
(5) VP500
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード