※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm 注文コード20309723 品番VP544RY-6HZE1-02A
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 ねじの種類(-) Rc M5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする