CKH-1304GB クリーンストッカー CKH-B ダイケン 20312559 CKH-1304GB クリーンストッカー CKH-B ダイケン 20312559

クリーンストッカー CKH-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)300 注文コード20312559 品番CKH-1304GB
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は容量・仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

雨水等で中身が濡れにくい、防滴仕様の収納庫。家庭ごみの仮保管や荷物入れ、置き配用ボックスなどに最適。
溶融亜鉛めっき鋼板に塗装仕上げした仕様。
傾斜地でも設置可能な30mmの高さ調節ができるアジャスター付き。
奥行400mmとコンパクトなため、狭小地への設置が可能。
ノイズレスでシンプルなデザイン。

用途
雨などの水がかかっても収納部が濡れないよう配慮した防滴仕様(IPX4 ※防水構造ではありません)。左右の側板、後板に立ち上がりを追加し、防滴仕様を実現。IPX4という水の浸水にたいする保護等級で、屋外設置しても雨水等が入りにくい構造です。
左右にガスダンパーを搭載し、扉操作の安全性に配慮。:2万回の繰り返し開閉試験に合格。
掃除がカンタン:底板に水抜き穴があるので、ホースで水を流して掃除ができます。※底板は外せません。
材質スチール 質量(kg)28.5 ダーググレー 高さ(mm)662 奥行(mm)400 容量(L)300 間口(mm)1300 ゴミ袋集積目安6
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※お客様組立品です。
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする