クリーンストッカー CKP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20312595 品番 CKP-1006
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

通気性が良く、臭いがこもりにくいパンチング仕様。ブラックカラーで建物になじむ。
通気性抜群!中身が見えるため防犯性も高いデザイン。:アルミ樹脂複合版の資格の穴のパンチングパネルを全面に採用しているため、通気性が抜群です。ゴミ収集庫の中身が見えやすいことで、不審物や危険物に気づきやすくなり、防犯性が向上します。パンチングの角穴サイズは7mm×7mmです。
扉操作の安全性と使いやすさを考慮した蝶番を採用。:安全性を考慮した「トルクヒンジ」を採用。扉を開けるときには軽く、閉める際には勢いよく閉まらないので、指などをはさむ危険性を低減できます。扉の開口が大きいため、ごみを入れやすい環境です。
底板がないためお掃除がしやすい。」底板がないため、床の掃除を直接行うことが可能。常に清潔に保つことができ、メンテナンスの手間が軽減されます。
建物に馴染みやすいブラックカラー:モダンスタイルの建物に馴染みやすいブラックカラー。集合住宅だけでなく、個人使用として戸建て住宅にも設置いただけます。
組立カンタン:アルミフレーム、ジョイント材、パネルをはめるだけの簡単な組立です。(※トルクヒンジを除く)軽量のため、組立が容易です。

その他【世帯数の目安】4 材質スチール 質量(kg)16 ブラック 高さ(mm)707 奥行(mm)650 容量(L)400 間口(mm)1000 ゴミ袋集積目安8
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※施錠する場合は、ワイヤー等を別途ご用意ください。パンチング角穴が7mmであるため、サイズに合うものをご使用ください。
※傾斜や勾配のある場所には設置しないでください。
※お客様組立品です。
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする