曜日別特売
VP744R-1LOZ1-04A 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R SMC 20312889

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20312889品番VP744R-1LOZ1-04A
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数3定格電圧(V)(1) AC100Vねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なしリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする