※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF1/8
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
20313747
品番
VQZ115-5L1-01T-Q
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)
DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。