首元にペルチェ素子を2個搭載した空調ウェア。首を冷やすことで効率よく体温を下げ、猛暑対策に。
ファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、バッテリー&ファン搭載のプロユース用 ファン付きウェアベスト フルセット。
【ペルチェ搭載】ペルチェプレートを首元に2個搭載。最大(約)-20℃の冷却効果。4段階調整:ゆらぎ、弱、中、強。
【エアーベンチ構造】ファンの風が顔に当たる。胸元、首後ろ、脇下から風が吹き抜けるエアーベンチ構造。
【紫外線防止加工】裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。
【モバイルバッテリー搭載】電池使用時間目安(運転時間):(強)約2.5時間、(中)約3.5時間、(弱)約5時間。充電時間:約6時間。バッテリー残量表示あり。
【ファン】風量3段切替。お好みの風量に調節可能です。ファンは取り外して掃除ができます。側面に搭載しているため、座った時にファンがあたりません。