Abaniact(アバニアクト)
Abaniポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
壁固定タイプ
注文コード
20314221
品番
APL-1200W-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
EV充電関連機器取付
仕様
壁固定タイプ
寸法(mm)
高さ1195×幅100×奥行200
質量(kg)
5.2
色
マットブラック
関連資料:
(0.15MB)