デジタル照度計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20314309 品番 IM-2D(JCSS校正証明書付)
販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。
液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能
使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能
JIS規格 一般形A級照度計に準拠

用途
建設・建築施工業者による照明施設評価
工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理
道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理
仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠 電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品) 照度(Lx)校正点:100、 1000 直線性±5% of rdg. ±1 digit 測定範囲(Lux)0.1〜19990/オートレンジ 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
注意
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品にのみ該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
使用は日本国内に限ります。また、メーカーにて海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする