※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20314325
品番
VQZ212K-6G1-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(M5) M5ねじ
切換方式
(1) N.C. メタルシール
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(6) DC12
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード