デジタル照度計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20314345 品番IM-600(JCSS校正証明書付)
販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。
ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。
標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています
・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得
・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得
低照度から高照度まで広範囲な測定が可能
延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)
多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定
フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能
ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能

用途
照明機器メーカの製品開発、製品評価
建設・建築施工業者による照明施設評価
植物工場での光源管理
工場、学校、事務所等の照明保守管理
各種製造・検査装置への搭載
仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠 電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプター(オプション) インターフェースUSB 測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%) 照度(Lx)校正点:50、 500 直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 出力信号【アナログ】0〜3V 測定範囲(Lux)0.005〜999000(オート/マニュアル・6段レンジ) 受光素子シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1 斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内 補正機能補正係数設定
注意
※本器は計量法の型式承認を本体と受光部一体で取得しています。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品にのみ該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
使用は日本国内に限ります。また、メーカーにて海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする