MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の トラック内装・アクセサリー
MAD MAX(マッドマックス)の トラック用ハンドルカバー
ハンドルカバー ダブルステッチ(ラメ ブラック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20315593
品番
ブラック/ピンク-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
91
種類から選べます
他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)
39.5〜40.5
サイズ
LS
色
ブラック
使用糸
ピンク
直径(Φmm)
48