※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ335R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20316705
品番
VQZ335R-1YZ1-03
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(1) 100 AC(50/60 Hz)
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード