※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ335R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20316748 品番 VQZ335R-5L1-03-Q
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(3) N.C. 弾性体シール ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) ファンクション(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする