聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
MAS-T型
注文コード
20318192
品番
17456 P50T-1(MAS1)アナ6&P21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
23
寸法D2(Φmm)
38
寸法D3(Φmm)
25
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
35
寸法d(mm)
6
寸法d4(Φmm)
17
規格
MAS-T型
寸法θ°
45
ねじ径
M24
テーパー
BT40
適合
牧野フライス製作所
注意
※機械の仕様によってはプルスタッド形式が異なりますので、機械の仕様をご確認下さい。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。