聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20318208
品番
17454 P50T-Y3 アナ6
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
23
寸法D2(Φmm)
38
寸法D3(Φmm)
25
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
35
寸法d(mm)
6
寸法d4(Φmm)
17
規格
90°型
寸法θ°
90
ねじ径
M24
テーパー
BT50
注意
※機械の仕様によってはプルスタッド形式が異なりますので、機械の仕様をご確認下さい。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。