SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VZ400シリーズ VZ412
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20318306
品番
VZ412-1DZ-01-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,230
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
N.C.ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気、不活性ガス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20318306
VZ412-1DZ-01-K
30120526
VQZ312-1YZ1-02-F
VQ Series(VQZ312-〜)
SMC
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)