10-303 家具動楽 丸脚キャップ BEST(ベスト)[金物] 20318357

家具動楽 丸脚キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
適合範囲(mm)(直径)Φ28~30
内容量1パック(4個)注文コード20318357品番10-303
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。

用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)丸適合範囲(mm)(直径)Φ28~30内寸法(縦×横×高さ)(mm)28×28×23外寸法(縦×横×高さ)(mm)32×32×26.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20318357
2024-06-26
用途: 30mmまで表示あり十分と思い購入丸足が30mmなのではめるのにきつくハメるのに苦労しました
岡田洋装製造業

31~32mmほしかったです 30mm以上はないのでしょうか

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
30mmより大きい商品ですと、下記が該当商品となります。
https://www.monotaro.com/p/2031/8366/

対象商品 : 20318348
2019-01-11
用途: 椅子わ滑りやすく

とても滑りが良く、買って良かったです!
おすすめします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする