SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VZ400シリーズ VZ412
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20318367
品番
VZ412-3DZ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,730
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
切換方式
N.C.ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気、不活性ガス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20318367
VZ412-3DZ-01
43737383
VQZ312-3YZ1-02
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ312)
SMC
1個
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)