家具動楽 長方脚キャップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 適合範囲(mm)(直径)□23〜25×36〜38 注文コード20318472 品番10-315
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は適合範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。

適合(脚形状)長方 適合範囲(mm)(直径)□23〜25×36〜38 用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 内寸法(縦×横×高さ)(mm)36×23×23 外寸法(縦×横×高さ)(mm)42×29×26
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする