BEST[金物]
BEST[金物]の オフィスインテリア
BEST[金物]の 脚カバー・脚キャップ
家具動楽 長方脚キャップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
適合範囲(mm)
(直径)□30〜32×45〜47
注文コード
20318497
品番
10-317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
適合範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
適合
(脚形状)長方
適合範囲(mm)
(直径)□30〜32×45〜47
用途
床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
45×30×24.5
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
49×34×27
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。