カグピタコパイプ脚キャップ

(31件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 適合範囲(mm)(直径)Φ15〜17 注文コード20318847 品番10-362
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は適合範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)

適合範囲(mm)(直径)Φ15〜17 用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。 内寸法(縦×横×高さ)(mm)15×15×19 外寸法(縦×横×高さ)(mm)17×17×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20318865
2024-03-05
用途:
現場で使用

最近ホームセンターでも売っていないことが、こういう時にモノタロウは便利だと思いました。

対象商品:
20318847
2021-08-01
用途:
驚くほど強い
UN CHAIN REACTION 様 (卸売・小売業)

驚くほど強かったです。新築の床に椅子の足で傷がいってしまっていましたが、使用すると傷が全くゼロになりました。もっと早く購入すれば良かったです。個人的に今まで購入した市販商品中では群を抜いて底のゴムが分厚く強度が有りました。

1人が参考にしています
対象商品:
20318856
2020-10-03
用途:
パイプ丸椅子に取り付け
サービス業

10年以上前に買ったパイプ丸椅子のゴム足が4個とも破損・欠損していたのでその交換用に買いました。足の径はノギスで測り19mm台だったのでこの型番の物を選択。丁度良いサイズだったので取り付けで困る事もありませんでした。座る用の椅子ではなくタオル類を乗せておく椅子なのでまた何年か持ってくれれば良いなと思っています。

対象商品:
20318883
2020-09-26
用途:
回転式ノブに被せて回しやすくするため

(27ミリ〜29ミリ用)本来の使用用途ではありませんが、30φのノブに被せると外径が最大約42φになり、回しやすくなりました。
ただ使用始めは若干べたつき感があり、半年経過後には表面が白っぽくなり、細かなひび割れが発生してます。
本来の用途外ですが、このような使用方法もありだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20318856
2020-12-04
用途:
ラーメン店の丸椅子で使用
株式会社九石興業 様 (飲食業)

かなりの頻度で購入してます。
と、言う事は耐久性にやや難があるのかと。
まあ安いですから、致し方なし!

対象商品:
20318856
2020-08-17
用途:
腰痛で使っている杖の先に嵌めています。
ゼブラ 様 (その他業種)

グリップ感も良く、中に金属のパネルも入っているらしく、安心して使っています。

対象商品:
20318874
2020-07-10
用途:
キャンプ
卸売・小売業

アウトドアで使用するカーミットチェア の足にピッタリです。
足は長方形の作りです、がうまく取り付ける事ができました!

対象商品:
20318865
2020-05-18
用途:
パイプ椅子の修理
玉家 様 (飲食業)

いつも使っているパイプ椅子そ底が剥き出しになり、動かす度にイヤな音がするので購入して使っています。とても静かになりました。まだ耐久性は分かりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする