驚くほど強かったです。新築の床に椅子の足で傷がいってしまっていましたが、使用すると傷が全くゼロになりました。もっと早く購入すれば良かったです。個人的に今まで購入した市販商品中では群を抜いて底のゴムが分厚く強度が有りました。
10年以上前に買ったパイプ丸椅子のゴム足が4個とも破損・欠損していたのでその交換用に買いました。足の径はノギスで測り19mm台だったのでこの型番の物を選択。丁度良いサイズだったので取り付けで困る事もありませんでした。座る用の椅子ではなくタオル類を乗せておく椅子なのでまた何年か持ってくれれば良いなと思っています。
(27ミリ~29ミリ用)本来の使用用途ではありませんが、30φのノブに被せると外径が最大約42φになり、回しやすくなりました。
ただ使用始めは若干べたつき感があり、半年経過後には表面が白っぽくなり、細かなひび割れが発生してます。
本来の用途外ですが、このような使用方法もありだと思います。
かなりの頻度で購入してます。
と、言う事は耐久性にやや難があるのかと。
まあ安いですから、致し方なし!
いつも使っているパイプ椅子そ底が剥き出しになり、動かす度にイヤな音がするので購入して使っています。とても静かになりました。まだ耐久性は分かりません。