BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の オフィスインテリア
BEST(ベスト)[金物]の キズ防止シート
ノンスリップフェルト フリーサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
20319574
品番
10-531
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
形状
角
用途
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。
厚さ(mm)
2
色
ブラック
寸法(縦×横×高さ)(mm)
100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。