0510-015 家具動楽 角脚キャップ BEST(ベスト)[金物] 20319802

家具動楽 角脚キャップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(1個)適合範囲(mm)(直径)□45~47注文コード20319802品番0510-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210

イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。

用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)角適合範囲(mm)(直径)□45~47ブラウン内寸法(縦×横×高さ)(mm)45×45×23外寸法(縦×横×高さ)(mm)50×50×26
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20318454
2024-11-10
用途: ダイニングの椅子の足に使用
建設業・工事業

滑りも良く、フローリングのキズ防止になり、とても満足しております。

対象商品 : 20318445
2021-06-16
用途: ダイニング用椅子に付けました

取付はゆっくりと伸ばしながらはめ込むとしっかりと収まりました。
底面にコーティングがしてあり良く滑ります。程よい滑り具合です。

対象商品 : 20318418
2020-07-13
用途: 外用ペットフェンスの室内使用

足の部分に使用、サイズも表示通りで質感もよく機会があれば、再注文したい。

対象商品 : 20318436
2019-07-07
用途: テーブルの脚キャップの代わりに

テーブルの脚キャップが紛失したため、とりあえずこちらの商品を使用。通常のゴムキャップは滑りづらいですが、当品は接地面のみ滑りやすい素材が使われており、かえってこれが良かったです。次回からはぜひこちらの製品にしようかと思います。

対象商品 : 20318436
2017-05-11
用途: ピアノ椅子

劣化したピアノ椅子の脚キャップを交換しました。脚にもぴったりフィットし、移動も滑り過ぎずに丁度良い感じです。黒色もあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする