M062 ドライバーセット 26pcs モノタロウ 20320563

M062 ドライバーセット 26pcs モノタロウ 20320563 M062 ドライバーセット 26pcs モノタロウ 20320563

ドライバーセット 26pcs

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(26本) 注文コード20320563 品番M062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドライバー16本、ヘックスローブドライバー6本、ポジドライバー4本入った合計26本組のドライバーセットです。
これ一つであらゆる場面に対応できるお得なセットです。

刃先マグネットあり セット内容#00×75、#0×75、#1×100、#2×100、#2×150、#2×38、#3×150、#3×200、-3×50、-3×75、-5×100、-6×100、-6×150、-6×38、-8×150、-8×200、T15×100、T20×100、T25×100、T27×100、T30×100、T40×125、PZ0×75、PZ1×75、PZ2×100、PZ3×125 材質クロムバナジウム鋼、全身焼入れ 刃形+/- 表面処理クロームメッキマット仕上げ 刃部硬度HRC52±3 商品構成セット品
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20320563 M062 57376402 MDB37 ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ ドライバー・ビット セット 37pcs モノタロウ 1セット(37点) 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20320563
2017-08-08
用途:
農機具の整備

トルクス・ドライバーを含め、これだけの種類がセットになっているのはありがたいです。
個人的には、ポジ・ドライバーではなく、六角ドライバーで、あとは、上から見ても種類がわかるようであればもっとよかったです。

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
20320563
2017-06-05
用途:
社用車の簡単なメンテナンスに
大幸 様

社用車に使用してます。ほとんど、揃っているので、不敏な感じはありません。しいて言うなら、ドライバーの記号が消えやすいのが…そこだけですね。

対象商品:
20320563
2017-04-28
用途:
DIY自動車整備等
サービス業

外観は金額に見合っていて少しチープ(刻印が消えている等)ですが、従来のセットより種類が豊富で、材質もそれなりにしっかりしている様です。今後使いながら真価を問いたいと思います。但しドライバーが位置が分かりにくため、収納ケースに後一工夫欲しいところです。

対象商品:
20320563
2017-02-20
用途:
機器の設置
その他業種

業務で使用するために購入、コスパは最高です。
この値段でこのクォリティのドライバがしかも26種類も揃うものは類を見ません。
トルクスを含めたドライバを揃えたい方にはおすすめです。

ただ他のかたのレビューにもあるようにT10がないのが唯一にして最大の難点です。
(自分としてもT10が必要だったので別途購入しなければなりませんでした。)

対象商品:
20320563
2017-03-11
用途:
車のメンテナンス
フジデン 様

これだけ有れば怖いもの無し、収納ラックも付いていて便利です。マグネット付きも嬉しいですが、少し弱い感じです。値段を考えれば買って損なしです。

対象商品:
20320563
2016-12-16
用途:
軽作業に
株式会社ビル代行 様

商品は、安いだけあって仕上げに雑さを感じます。印刷印字もかすれがあり、グリップのゴム境目もバリあり。
また、ラック寸法の表示が見当たらず予想で買うことに。
頭の良い人は、写真より見当が付くでしょうが・・・
でも、ドライバー26本セットの貫禄は、ありますね。
15%OFFで買いましたので、まあいいか?

対象商品:
20320563
2016-12-22
用途:
バイク整備
その他業種

やはり皆さんがレビューしている通り
先端が見えないので必要なドライバーがすぐに取り出せません。
でも種類の豊富さに対する値段はとても良く
質もそんなに気になりません。
自分的には全然満足な買い物でした。

対象商品:
20320563
2016-12-01
用途:
自動車修理時に使用
ヒグチ自動車 様

多種のドライバーがあり、作業が楽。
ただし、ドライバーを使用する時に先の形状が判りにくいので、ケース箱を改良してください。(上下を反対にした収納箱が良い。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする