VS3135-045WTBLP 3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3135 SMC 20320738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3135

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2注文コード20320738品番VS3135-045WTBLP
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ポート数3コイル定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする