BK310 紙クリップボード(縦型) モノタロウ 20321166

BK310 紙クリップボード(縦型) モノタロウ 20321166 BK310 紙クリップボード(縦型) モノタロウ 20321166

紙クリップボード(縦型)

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード20321166 品番BK310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

紙を挟んで作業し易いタテ型のクリップボード。
しっかりした厚みがあり非常に丈夫です。
紙製なので軽く、四隅に補強用の金具を付けておりますので、耐久性もあります。
クリップ上部には、吊り下げて保管に便利なフックが付いております。

材質表紙/紙製+PP貼り、クリップ部、補強金具部/スチール ブラック サイズA3タテ 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)320×440×4.5 収納枚数(枚)約50
注意
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01110217
2018-02-18
用途:
現場作業
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな問題ではないですが、紙なので何ヵ所か凹凸がありました。素材、価格からみてやむを得ないと思います。価格の割りに良いものだと思います。

対象商品:
01110208
2018-03-01
用途:
書類の回覧
卸売・小売業

ボード表面が凸凹した素材の為、
紙1枚での記入用には適さない。

クリップ部分は紙1枚でも挟める為、良い。

価格は100円を切って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
20321166
2018-01-14
用途:
制御盤の配線
製造業

横綴じのA3サイズ図面の下敷きとして使用。
安価で買いやすいです。

対象商品:
01110208
2017-10-25
用途:
在庫表
製造業

倉庫の在庫表を作成するのに使ってます。
30品目それぞれに作成したので、安いモノタロウブランドを大量買いです。

対象商品:
01110208
2017-11-15
用途:
資料の持ち出し
MKホイスト 様 (建設業・工事業)

値段が安かったので購入したが、写真では分からず台紙が薄く曲がってしまう、手で持っての記入は困難

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
20321166
2017-03-19
用途:
整備記録簿の記入
北海道マツダ販売株式会社 様

値段の割には作りはしっかりしています。が、表面に細かい模様(凹凸)があり、2枚複写の帳票に記入する時にはボールペンが引っ掛かる感じがあり、書きにくいです。また帳票のチェックに色鉛筆を使っていますが、凹凸のせいで減りが早いです。一度に沢山購入してしまったので、仕方なくホームセンターでテーブルに敷く透明マットを買って使っています。結局高上がりになってしまいました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
01110217
2017-08-08
用途:
出張作業時作業依頼書に記入の際
株式会社OHGURO 様

ボードの表面がザラザラしており、ボールペンで記入すると字がぶれてしまう。書きにくい為、別のものを購入予定。はさむだけならなんら問題ないが、この上での記入は非常にやりにくい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
01110226
2016-12-14
用途:
書類はさみ
株式会社森本毎乳舎 様

こんなものでしょう。もっと安いのもあるが、そってきたり、端がボロボロになるので角当てはあったほうがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする