※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
G
管接続口径
1/4(8A)
注文コード
20321806
品番
VT307-YDZ1-02F-F
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4(8A)
ねじの種類
G
使用流体
空気