NeoDRY15E 小型空冷ドライ真空ポンプ NeoDry 20322042

小型空冷ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20322042 品番NeoDRY15E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3年に1度のメンテナンス サイクルを実現!(大気・N2吸引時推奨期間)・スクロールポンプのようなチップシール交換・性能劣化・摩耗粉無し!
ロータリーポンプのような油煙の発生・真空チャンバーの汚染無し!
水蒸気及び溶剤等の凝縮性ガスが排気可能!
軽量かつコンパクトでスクロール・ロータリーポンプの置き換えが簡単!
インバータを使用している為、電源周波数50/60Hzでも同性能!
研究施設に最適な低騒音、低振動

質量(kg)23 電源電圧単相AC100〜120V、単相AC200〜240V、3相AC200〜240V 排気速度(L/min)(最大)250 到達圧力(Pa)1 騒音値(dB)≦56 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(外観)210×250×385 機構【ガスバラスト】オプションで設定可能(N2導入可) 口径(排気)NW25(吸気)NW25 最高処理量【水蒸気】250g/h(ガスバラスト機構使用時) 振動値(μmp-p)≦8
注意
※電源コードは別売りです。お選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする