MH811 スーパーマルチリムーバー 武蔵ホルト 20322767

スーパーマルチリムーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(20mL)注文コード20322767品番MH811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

天然成分のオレンジオイルを使用した剥離剤。
ラッカーシンナーのような溶剤臭がなく、トルエンやキシレン、ベンゼルなどの有害物質を一切使用しておりません。
使用するユーザーと環境に優しい超強カリムーバー。
固化した塗料の剥離用途以外にもシールやステッカー、接着剤の剥離剤としてもご使用いただけます。
有機溶剤を使用しない剥離剤
接着剤などのしつこい粘着質も簡単に除去出来ます。

用途固化した塗料も落とす超強力タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする