曜日別特売
MH21004 高耐熱ペイント 武蔵ホルト 20322812

高耐熱ペイント

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フラットアルミカラー
内容量1本(312g)注文コード20322812品番MH21004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。
防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料
専用プライマー、クリアもラインナップ
防錆剤配合で高い防錆効果を発揮

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!フラットアルミカラー容量(g)312耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量167mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20322828
2025-10-25
用途: 薪ストーブの塗装
RehaMed合同会社医療・福祉・介護関連業

鉄製の薪ストーブの塗装に使用しました。薪ストーブの表面温度は500℃近くなるので、一般的な耐熱塗料では、対応温度がギリギリなので、余裕を持ったこの製品を選択しました。
びくともせずに綺麗に使用できています。
値段が高いのがネックです。

1が参考にしています
対象商品 : 20322812
2024-01-04
用途: ヘッドカバーの結晶塗装がパリパリに剥がれたので
まっちゃんさーびす

ケレンしてパーツクリーナーで適当に脱脂、とくに下塗りプライマーなどは使用せずに直塗り。
500キロほど走行しましたが、よくある耐熱塗料よりも強そうな印象です。
アルミっぽいシルバー、シックでかっこいいです
今度はブラックも購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 20322812
2023-08-13
用途: バイクのマフラーに
建設業・工事業

この製品のプライマーを使いまして耐熱600℃の塗料の下地に使用しましたが、一番熱がかかる部分では600℃の塗料が短期間で剥離しましたが下地のプライマーは無事でしたので購入しました。今のところは剥離していませんので耐熱性は高いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20322794
2023-07-07
用途: ホイール
建設業・工事業

これから使うけど耐熱だから
使うの楽しみ
多分これで大丈夫!

対象商品 : 20322828
2022-11-09
用途: バイクエキパイ塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

まずプライマーを塗装してから、この商品を塗装しました。とても使い易く、決まりも良く、仕上がり完璧です。問題は耐久性ですね。

2022-04-07
用途: ストーブの塗装
その他業種

ストーブの筒の部分が 耐熱600度までの塗料では 3日後から剥げてしまい こちらを使用したところ 塗料が剥げることがありませんでした。
塗装直前は ブラックですが 火を入れると グレーマットになります。乾きが早く ムラにならず 綺麗な仕上がりです。

2が参考にしています
対象商品 : 20322828
2022-07-11
用途: ストーブの鉄部
卸売・小売業

今まで使用していたものとは耐熱温度が高く、施工性も高いのでおおむね満足している。

2022-08-02
用途: 熱の当たる鉄部分への保護として
卸売・小売業

800度で剥げてしまうというレビューを書いている人がいますが、おそらく施工前の下地処理の仕方が悪い。
しっかりと汚れを落として脱脂(耐熱プライマーもあり)してから施行することで800度以上も耐える製品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする