FR-852 プレミアニトリルPFグローブ 青 ファーストレイト 100枚入 粉無 中厚タイプ 20323424

プレミアニトリルPFグローブ 青

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 手の平幅(cm)9.5±0.2 注文コード20323424 品番FR-852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はサイズ・手の平幅など8種類から選べます 他の種類を見る

ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先〜手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。

サイズM 全長(cm)24.0±0.5 中指長(cm)8.0±0.2 手の平幅(cm)9.5±0.2 材質ニトリル合成ゴム製手袋 ブルー 厚さ(mm)0.07±0.01 規格食品衛生法適合品 機能耐薬品・伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス 入数(枚)100 仕様未滅菌 タイプ中厚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57724443
2023-05-19
用途:
お漬物の製造・袋詰め時
卸売・小売業

SSサイズは取り扱いが多くないので助かっています。
他メーカーのものより、少々大きめですが、逆に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする