桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
注文コード
20324657
品番
S
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス及び油
寸法L(mm)
25
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材