※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
リード線取出方法
(H) グロメット リード線 長さ600mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
20325385
品番
SY113A-5H-M3-Q
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC 24
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(H) グロメット リード線 長さ600mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
配管
(-) マニホールド用
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
使用流体
空気
作業手順
(-) ノンロックプッシュ式
流量
(A) 大流量タイプ
CE-対応品
適応
CADデータダウンロード