※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA32

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フルストローク(mm)120 一段目ストローク(mm)100 ねじの種類(-) Rc 注文コード20325674 品番RZQA32-120-100-M9BW
参考基準価格(税別)¥24,310 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はフルストローク・一段目ストローク・ねじの種類など148種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 フルストローク(mm)120 一段目ストローク(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする